カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
カブトセンター KC型 先端取替式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63678878
品番
KC-5
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
汎用旋盤用の定番モデル
タイプ
防塵タイプ
振れ精度
0.007
シャンク(MT No.)
5
寸法D(Φmm)
68
寸法d(Φmm)
52
寸法h(Φmm)
26
寸法A(mm)
61.2
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
136
寸法E(mm)
6.3
寸法F(mm)
38
寸法L(mm)
254.2
用途
汎用旋盤用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。