カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
カブトセンター KC型 先端一体型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63678896
品番
KC-1
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
汎用旋盤用の定番モデル
タイプ
防塵タイプ
振れ精度
0.007
シャンク(MT No.)
1
先端角(°)
60
寸法D(Φmm)
23.5
寸法d(Φmm)
16
寸法A(mm)
18.5
寸法B(mm)
23.5
寸法C(mm)
57
寸法E(mm)
3.5
寸法L(mm)
99
用途
汎用旋盤用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。