カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
カブトセンター KC型 先端一体型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63678914
品番
KC-6 先端一体型 75°
参考基準価格(税別)
¥219,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
汎用旋盤用の定番モデル
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.01
シャンク(MT No.)
6
先端角(°)
75
寸法D(Φmm)
125
寸法d(Φmm)
65
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
87
寸法C(mm)
189
寸法E(mm)
8
寸法L(mm)
333
用途
汎用旋盤用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。