ファインライブセンター KFL型 先端取替式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63678939 品番 KFL-3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能

タイプ防水タイプ 振れ精度0.003 シャンク(MT No.)3 寸法D(Φmm)48 寸法d(Φmm)30 寸法h(Φmm)16 寸法A(mm)36.2 寸法B(mm)33 寸法C(mm)87 寸法E(mm)4.5 寸法F(mm)22.5 寸法L(mm)156.2 用途細物加工・軽金属加工用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする