カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
ファインライブセンター KFL型 先端取替式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63678948
品番
KFL-4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.003
シャンク(MT No.)
4
寸法D(Φmm)
63
寸法d(Φmm)
32
寸法h(Φmm)
16
寸法A(mm)
40.2
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
109
寸法E(mm)
5.3
寸法F(mm)
26.5
寸法L(mm)
191.2
用途
細物加工・軽金属加工用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。