カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
ファインライブセンター KFL型 先端取替式
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63678957
品番
KFL-5
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.003
シャンク(MT No.)
5
寸法D(Φmm)
85
寸法d(Φmm)
52
寸法h(Φmm)
26
寸法A(mm)
61.2
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
136
寸法E(mm)
6.3
寸法F(mm)
38
寸法L(mm)
247.2
用途
細物加工・軽金属加工用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。