カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
ファインライブセンター KFL型 先端一体型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63678993
品番
KFL-4B
参考基準価格(税別)
¥94,700
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途
細物加工・軽金属加工用
タイプ
防水タイプ
寸法L(mm)
203
寸法A(mm)
52
寸法D(Φmm)
63
寸法E(mm)
5.3
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
109
寸法d(Φmm)
32
振れ精度
0.003
シャンク(MT No.)
4
超硬径(mm)
Φ10
寸法h(Φmm)
12
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。