カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
ファインライブセンター KFL型 先端一体型超硬付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679063
品番
KFL-5A 超硬付
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.003
シャンク(MT No.)
5
寸法D(Φmm)
85
寸法d(Φmm)
42
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
136
寸法E(mm)
6.3
寸法L(mm)
241
超硬径(mm)
Φ18
用途
細物加工・軽金属加工用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。