カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679133
品番
KFN-4A
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途
細物加工・軽金属加工用
タイプ
防水タイプ
寸法L(mm)
191
寸法A(mm)
40
寸法D(Φmm)
63
寸法E(mm)
1.8
寸法B(mm)
45.5
寸法C(mm)
105.5
寸法D1(Φmm)
79
寸法d(Φmm)
32
振れ精度
0.003
寸法J(mm)
31.5
シャンク(MT No.)
4
超硬径(mm)
Φ14
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。