カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
シールセンター KS型 先端取替式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク(MT No.)
3
注文コード
63679255
品番
KS-3P
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.003
シャンク(MT No.)
3
寸法D(Φmm)
44
寸法d(Φmm)
30
寸法h(Φmm)
16
寸法A(mm)
36.2
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
85
寸法E(mm)
4.5
寸法F(mm)
22.5
寸法L(mm)
163.2
用途
NC旋盤用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。