シールセンター KS型 先端取替式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク(MT No.)4 注文コード63679289 品番KS-4S
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はシャンクなど8種類から選べます 他の種類を見る

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能

タイプ防水タイプ 振れ精度0.006 シャンク(MT No.)4 寸法D(Φmm)56 寸法d(Φmm)32 寸法h(Φmm)16 寸法A(mm)36.2 寸法B(mm)54 寸法C(mm)108 寸法E(mm)5.3 寸法F(mm)22.5 寸法L(mm)198.2 用途NC旋盤用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする