カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
シールセンター KS型 先端一体型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679316
品番
KS-3A
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途
NC旋盤用
タイプ
防水タイプ
寸法L(mm)
161
寸法A(mm)
34
寸法D(Φmm)
44
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
85
寸法d(Φmm)
26
振れ精度
0.003
シャンク(MT No.)
3
超硬径(mm)
Φ12
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。