カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
シールセンター KS型 先端一体型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679334
品番
KS-4A
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途
NC旋盤用
タイプ
防水タイプ
寸法L(mm)
203
寸法A(mm)
41
寸法D(Φmm)
56
寸法E(mm)
5.3
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
108
寸法d(Φmm)
32
振れ精度
0.003
シャンク(MT No.)
4
超硬径(mm)
Φ14
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。