カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
シールセンター KS型 先端一体型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679368
品番
KS-5B
参考基準価格(税別)
¥101,800
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途
NC旋盤用
タイプ
防水タイプ
寸法L(mm)
261
寸法A(mm)
59
寸法D(Φmm)
73
寸法E(mm)
6.3
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
136
寸法d(Φmm)
38
振れ精度
0.003
シャンク(MT No.)
5
超硬径(mm)
Φ14
寸法h(Φmm)
18
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。