シールセンター KSN型 先端取替式 抜きナット付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63679447 品番 KSN-4
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能

タイプ防水タイプ 振れ精度0.003 シャンク(MT No.)4 寸法D1(Φmm)69 寸法D(Φmm)56 寸法d(Φmm)32 寸法h(Φmm)16 寸法A(mm)36.2 寸法B(mm)57.5 寸法C(mm)104.5 寸法E(mm)1.8 寸法F(mm)22.5 寸法L(mm)198.2 寸法J(mm)43.5 用途NC旋盤用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする