カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
シールセンター KSN型 先端取替式 抜きナット付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679456
品番
KSN-5
参考基準価格(税別)
¥133,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.003
シャンク(MT No.)
5
寸法D1(Φmm)
88
寸法D(Φmm)
73
寸法d(Φmm)
52
寸法h(Φmm)
26
寸法A(mm)
61.2
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
132
寸法E(mm)
2.3
寸法F(mm)
38
寸法L(mm)
263.2
寸法J(mm)
54
用途
NC旋盤用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。