カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
シールセンター KSN型 先端一体型 抜きナット付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679499
品番
KSN-3B
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途
NC旋盤用
タイプ
防水タイプ
寸法L(mm)
163
寸法A(mm)
36
寸法D(Φmm)
44
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
82
寸法D1(Φmm)
54
寸法d(Φmm)
22
振れ精度
0.003
寸法J(mm)
33
シャンク(MT No.)
3
超硬径(mm)
Φ7
寸法h(Φmm)
10
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。