カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
シールセンター KSN型 先端一体型 抜きナット付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679508
品番
KSN-4B
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途
NC旋盤用
タイプ
防水タイプ
寸法L(mm)
211
寸法A(mm)
49
寸法D(Φmm)
56
寸法E(mm)
1.8
寸法B(mm)
57.5
寸法C(mm)
104.5
寸法D1(Φmm)
69
寸法d(Φmm)
30
振れ精度
0.003
寸法J(mm)
43.5
シャンク(MT No.)
4
超硬径(mm)
Φ10
寸法h(Φmm)
12
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。