カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
シールセンター KSN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679544
品番
KSN-5A 超硬付
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.003
シャンク(MT No.)
5
寸法D1(Φmm)
88
寸法D(Φmm)
73
寸法d(Φmm)
40
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
132
寸法E(mm)
2.3
寸法L(mm)
250
超硬径(mm)
Φ18
寸法J(mm)
54
用途
NC旋盤用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。