カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
シールセンター KSN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679569
品番
KSN-4B 超硬付
参考基準価格(税別)
¥123,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.003
シャンク(MT No.)
4
寸法D1(Φmm)
69
寸法D(Φmm)
56
寸法d(Φmm)
30
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
57.5
寸法C(mm)
104.5
寸法E(mm)
1.8
寸法L(mm)
211
超硬径(mm)
Φ10
寸法J(mm)
43.5
寸法h(Φmm)
12
用途
NC旋盤用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。