シールセンター KSN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63679578 品番 KSN-5B 超硬付
参考基準価格(税別)¥162,400 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能

タイプ防水タイプ 振れ精度0.003 シャンク(MT No.)5 寸法D1(Φmm)88 寸法D(Φmm)73 寸法d(Φmm)38 寸法A(mm)59 寸法B(mm)70 寸法C(mm)132 寸法E(mm)2.3 寸法L(mm)261 超硬径(mm)Φ14 寸法J(mm)54 寸法h(Φmm)18 用途NC旋盤用
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする