カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
レースセンター KL型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679596
品番
KL-2
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
円筒研削盤用定番モデル
振れ精度
18
シャンク(MT No.)
2
寸法D(Φmm)
18
寸法h(Φmm)
15.5
寸法A(mm)
37.7
寸法C(mm)
69
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
24
寸法L(mm)
106.7
用途
円筒研削盤用
注意
※先端取替式