カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
レースセンター KL型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679605
品番
KL-3
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
円筒研削盤用定番モデル
振れ精度
24.1
シャンク(MT No.)
3
寸法D(Φmm)
24.1
寸法h(Φmm)
16
寸法A(mm)
41.1
寸法C(mm)
86
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
27.4
寸法L(mm)
127.1
用途
円筒研削盤用
注意
※先端取替式