カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
レースセンター KL型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679614
品番
KL-4
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
円筒研削盤用定番モデル
振れ精度
31.6
シャンク(MT No.)
4
寸法D(Φmm)
31.6
寸法h(Φmm)
16
寸法A(mm)
47.7
寸法C(mm)
109
寸法E(mm)
6.5
寸法F(mm)
34
寸法L(mm)
156.7
用途
円筒研削盤用
注意
※先端取替式