カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
レースセンター KLN型 抜きナット付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679623
品番
KLN-3
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
テールストックが回転する旋盤等に使用
振れ精度
24
シャンク(MT No.)
3
寸法D(Φmm)
24
寸法h(Φmm)
16
寸法A(mm)
36.1
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
87.5
寸法E(mm)
6.5
寸法F(mm)
22.4
寸法L(mm)
134.6
寸法M(mm)
M26×P1.5
寸法N(mm)
41
寸法N1(mm)
13
用途
ビルドイン旋盤用
注意
※センターを外す際に抜くナットをご使用下さい