カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
レースセンター KLN型 抜きナット付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679639
品番
KLN-4
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
テールストックが回転する旋盤等に使用
振れ精度
32
シャンク(MT No.)
4
寸法D(Φmm)
32
寸法h(Φmm)
16
寸法A(mm)
36.2
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
112.5
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
22.5
寸法L(mm)
163.7
寸法M(mm)
M36×P1.5
寸法N(mm)
55
寸法N1(mm)
22
用途
ビルドイン旋盤用
注意
※センターを外す際に抜くナットをご使用下さい