カブト工業
カブト工業の ツーリング
カブト工業の センター
カブト工業の 回転センター
レースセンター KLN型 抜きナット付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679648
品番
KLN-5
参考基準価格(税別)
¥77,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
テールストックが回転する旋盤等に使用
振れ精度
44
シャンク(MT No.)
5
寸法D(Φmm)
44
寸法h(Φmm)
26
寸法A(mm)
61.2
寸法B(mm)
15.5
寸法C(mm)
141.5
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
38
寸法L(mm)
218.2
寸法M(mm)
M50×P1.5
寸法N(mm)
69
寸法N1(mm)
20
用途
ビルドイン旋盤用
注意
※センターを外す際に抜くナットをご使用下さい