クーラントホース コネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63680104 品番 TS1/4-1/8NPT
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質アルマイト処理済みアルミニウム タイプ1/4 取付ねじ1/8"NPT 流量(L/min)25 耐温度性(℃)〜75 耐圧力(MPa)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする