I-TOOL
I-TOOLの クーラント用品
I-TOOLの ジョイント式
I-TOOLの クーラント用ホース
クーラントホース コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63680165
品番
TS1/4-M10
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
アルマイト処理済みアルミニウム
タイプ
1/4
取付ねじ
M10
流量(L/min)
25
耐温度性(℃)
〜75
耐圧力(MPa)
8