I-TOOL
I-TOOLの クーラント用品
I-TOOLの ジョイント式
I-TOOLの クーラント用ホース
クーラントホース コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63680235
品番
TS1/2-1/2NPT
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
アルマイト処理済みアルミニウム
タイプ
1/2
取付ねじ
1/2"NPT
流量(L/min)
25
耐温度性(℃)
〜75
耐圧力(MPa)
8