I-TOOL
I-TOOLの クーラント用品
I-TOOLの ジョイント式
I-TOOLの クーラント用ホース
クーラントホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63680269
品番
HO1/4-43
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
アルマイト処理済みアルミニウム
全長(mm)
43
タイプ
1/4
流量(L/min)
25
耐温度性(℃)
〜75
耐圧力(MPa)
8
曲げ角度(°)
30