画像準備中

クーラントホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63680287 品番 HO1/2-46.5
参考基準価格(税別)¥7,570 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質アルマイト処理済みアルミニウム 全長(mm)46.5 タイプ1/2 流量(L/min)25 耐温度性(℃)〜75 耐圧力(MPa)8 曲げ角度(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする