I-TOOL
I-TOOLの クーラント用品
I-TOOLの ジョイント式
I-TOOLの クーラント用ノズル
クーラントノズル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
1/4
注文コード
63680314
品番
RNO1/4-1.5
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・ノズル幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルマイト処理済みアルミニウム
タイプ
1/4
穴径(Φmm)
1.5
流量(L/min)
25
耐温度性(℃)
〜75
耐圧力(MPa)
8
曲げ角度(°)
30