I-TOOL
I-TOOLの クーラント用品
I-TOOLの ジョイント式
I-TOOLの クーラント用ノズル
クーラントノズル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
1/2
注文コード
63680427
品番
RNO1/2-8
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・ノズル幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルマイト処理済みアルミニウム
タイプ
1/2
穴径(Φmm)
8
流量(L/min)
25
耐温度性(℃)
〜75
耐圧力(MPa)
8
曲げ角度(°)
30