クーラントノズル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ1/2 ノズル幅(mm)35 注文コード63680497 品番FNO1/2-35
参考基準価格(税別)¥29,880 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はタイプ・ノズル幅など24種類から選べます 他の種類を見る
材質アルマイト処理済みアルミニウム タイプ1/2 穴径(Φmm)2 ノズル長(mm)66 流量(L/min)25 耐温度性(℃)〜75 耐圧力(MPa)8 ノズル幅(mm)35 曲げ角度(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする