I-TOOL
I-TOOLの クーラント用品
I-TOOLの ジョイント式
I-TOOLの クーラント用ノズル
クーラントノズル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
1/2
ノズル幅(mm)
45
注文コード
63680506
品番
FNO1/2-45
参考基準価格(税別)
¥32,890
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・ノズル幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルマイト処理済みアルミニウム
タイプ
1/2
穴径(Φmm)
2
ノズル長(mm)
66
流量(L/min)
25
耐温度性(℃)
〜75
耐圧力(MPa)
8
ノズル幅(mm)
45
曲げ角度(°)
30