I-TOOL
I-TOOLの クーラント用品
I-TOOLの ジョイント式
I-TOOLの クーラント用バルブ
クーラントホース ジョイント・バルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
1/4
注文コード
63680585
品番
2Y1/4
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
1/4
材質
アルマイト処理済みアルミニウム
取付ねじ
1/4"G
耐温度性(℃)
〜75
耐圧力(MPa)
8
流量(L/min)
25
曲げ角度(°)
30