I-TOOL
I-TOOLの クーラント用品
I-TOOLの ジョイント式
I-TOOLの クーラント用バルブ
クーラントホース ジョイント・バルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
1/2
注文コード
63680603
品番
L1/2-90
参考基準価格(税別)
¥15,140
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
1/2
材質
アルマイト処理済みアルミニウム
取付ねじ
1/2"G
耐温度性(℃)
〜75
耐圧力(MPa)
8
流量(L/min)
25
曲げ角度(°)
30