クーラントホース ジョイント・バルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ1/2 注文コード63680646 品番BV1/2
参考基準価格(税別)¥20,610 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はタイプなど10種類から選べます 他の種類を見る
タイプ1/2 材質アルマイト処理済みアルミニウム 取付ねじ1/2"G 耐温度性(℃)〜75 耐圧力(MPa)8 流量(L/min)25 曲げ角度(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする