I-TOOL
I-TOOLの クーラント用品
I-TOOLの ジョイント式
I-TOOLの クーラント用ホース
クーラントホース キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63680673
品番
CP1/4
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
アルマイト処理済みアルミニウム
タイプ
1/4
寸法
1/4G SW16
流量(L/min)
25
耐温度性(℃)
〜75
耐圧力(MPa)
8