AKフックG型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63680865 品番AK18325
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。
ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。
ロープや金具の出し入れもスムーズです。
ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。
耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。

サイズ11 質量(g)290 寸法L(mm)122 使用荷重(kg)400 寸法S(mm)23 寸法D(mm)18 寸法B(mm)60.5 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする