リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A(L/R=0ms)、DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)
警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)
接点構成【警報出力】無電圧1a接点、【リレー出力】無電圧1a接点
種別受電用
引きはずし方式電圧引外し
制御電圧(V)AC110/DC110共用
周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)
整定電流零相:0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1A
動作時間(s)【整定】瞬時(0.1)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1
表示LED運転(緑)、零相電圧(赤)、零相電流(赤)
数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)
復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰
消費電力(VA)常時3、動作時4.5
適合規格JISC4609
質量(kg)約0.7
仕様【整定】(零相電圧(%))2.5-5-7.5-10-12.5-15-17.5-20-30-ロック、(最大感度位相角/動作位相角)進み45°/遅れ45°±15°・進み135°±15°、進み20°/遅れ70°±15°・進み110°±15°、進み30°/遅れ60°±15°・進み120°±15°、進み60°/遅れ30°±15°・進み150°±15°
RoHS指令(10物質対応)対応