画像準備中

HGF形高圧地絡継電器【GR】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 整定電流動作:0.1-0.2-0.4-0.6-0.8A 注文コード63680987 品番HGF-DCV10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は整定電流など3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)約1 周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定) 適合規格JISC4601 接点構成【警報出力】無電圧1a接点、【リレー出力】無電圧1a接点 消費電力(VA)常時2.5、動作時3.5 表示LED運転(緑) 動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色) 復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰 引きはずし方式電圧引外し 警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms) 整定電流動作:0.1-0.2-0.4-0.6-0.8A RoHS指令(10物質対応)対応 リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A(L/R=0ms)、DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4) 制御電圧(V)AC110 動作時間(s)整定電流値の130%入力で0.1〜0.3、整定電流値の400%入力で0.1〜0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする