泰和電気工業
HGF形高圧地絡継電器【GR】
商品レビューを投稿する
104日以内出荷
返品不可
104日以内出荷とは
引きはずし方式
電圧引外し
電流・電圧引外しとも可能
電圧引外し
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63681005
品番
HGF-MV10
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(g)
約550
接点構成
(電圧接点端子)Va Vb P
2
Vc、(無電圧接点端子)1a
表示
磁気反転表示器(橙色)
消費電力(VA)
常時1、動作時2
復帰方式
自動/手動(スイッチによる切替)
引きはずし方式
電圧引外し
整定電流
0.1-0.2-0.4-0.6-0.8A
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点容量
AC110V 閉路のみ5A 開閉2A(力率0.4)
制御電圧(V)
AC110(50/60Hz)
動作時間(s)
整定電流値の130%入力で0.1~0.3、整定電流値の400%入力で0.1~0.2