画像準備中

高圧用ZCT

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63681014 品番 ZD-56T1
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様試験端子あり 種別貫通形 質量(kg)0.55 定格電流(A)100 貫通穴径(Φmm)56、(セパレータ)- 電線仕様【貫通電線(mm2)】(KIP電線 3本)22、(6kV CVケーブル 3芯)60、(6kV CVTケーブル 3芯)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貫通形(100〜600A)に高圧絶縁電線(KIPなど)を貫通させる場合は、別売りのセパレータを使用して電線周囲の空間を埋めて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする