泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
高圧用ZCT
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63681023
品番
ZD-56T2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
仕様
試験端子あり
種別
貫通形
質量(kg)
0.55
定格電流(A)
200
貫通穴径(Φmm)
56、(セパレータ)19.5-3
電線仕様
【貫通電線(mm
2
)】(KIP電線 3本)60、(6kV CVケーブル 3芯)60、(6kV CVTケーブル 3芯)60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※貫通形(100〜600A)に高圧絶縁電線(KIPなど)を貫通させる場合は、別売りのセパレータを使用して電線周囲の空間を埋めて下さい。