泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
高圧用ZCT
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63681066
品番
ZD-115T
参考基準価格(税別)
¥151,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
試験端子あり
種別
貫通形
質量(kg)
4.8
定格電流(A)
1200
貫通穴径(Φmm)
115、(セパレータ)-
電線仕様
【貫通電線(mm
2
)】(KIP電線 3本)-、(6kV CVケーブル 3芯)60×3、(6kV CVTケーブル 3芯)60×3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※貫通形(100〜600A)に高圧絶縁電線(KIPなど)を貫通させる場合は、別売りのセパレータを使用して電線周囲の空間を埋めて下さい。