泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
ZCT用 セパレーター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63681084
品番
L-200
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
貫通形ZCT専用です。
ケーブルの場合はシース部に取付けるので本セパレータは不要です。
定格電流(A)
200
寸法A(Φmm)
55
寸法B(mm)
85
寸法D(Φmm)
19.5
適合品番
(零相変流器)ZD-56T2
材質
クロロプレンゴム
電線仕様
(使用一次電線)KIP、(KIPサイズ)60□
RoHS指令(10物質対応)
対応