泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
ZCT用 セパレーター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63681109
品番
S-400
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
貫通形ZCT専用です。
ケーブルの場合はシース部に取付けるので本セパレータは不要です。
定格電流(A)
400
寸法A(Φmm)
64.5
寸法B(mm)
50
寸法D(Φmm)
25
適合品番
(零相変流器)ZD-68T4
材質
クロロプレンゴム
電線仕様
(使用一次電線)KIP、(KIPサイズ)150□
RoHS指令(10物質対応)
対応