泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
ZCT用 セパレーター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63681118
品番
S-600
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
貫通形ZCT専用です。
ケーブルの場合はシース部に取付けるので本セパレータは不要です。
定格電流(A)
600
寸法A(Φmm)
89.5
寸法B(mm)
125
寸法D(Φmm)
28.5
適合品番
(零相変流器)ZD-90T6
材質
クロロプレンゴム
電線仕様
(使用一次電線)KIP、(KIPサイズ)200□
RoHS指令(10物質対応)
対応